フラットキャップデコ クローム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55772657 品番 FLD
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。

仕様HB-32用 材質ABS樹脂 クローム サイズ32 寸法(Φmm)32 仕上クローム 用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※着脱不可です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58935877
2019-03-14
用途:
部屋干し用物干し
株 N.S.W 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りも、商品も、金額も、納得できる、大変良い商品でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする