ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
フラットキャップデコ クローム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55772666
品番
FLD
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
仕様
HB-19用
材質
ABS樹脂
色
Aニッケルサテン
サイズ
19
寸法(Φmm)
19
仕上
ニッケルサテン
用途
丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※着脱不可です