ブレーキングブラケット 左右セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法250 厚さ(mm)2.6 注文コード55772736 品番RT-110GSR/L
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は呼び寸法・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法250 付属品クッション 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム サイズ250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする