ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ブレーキングブラケット 左右セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法
400
厚さ(mm)
2.6
注文コード
55772772
品番
RT-111GSR/L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
400
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
サイズ
400
RoHS指令(10物質対応)
対応