大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ユニクロウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(127個)
注文コード
55772800
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法d(mm)
3
寸法k(mm)
1
寸法dk(Φmm)
6