ペッカー用木棚押さえ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2025 Aニッケルサテン 注文コード55773287 品番PMO-L
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 厚さ(mm)3.0 Aニッケルサテン サイズ2025 呼び寸法2025 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(木棚)20〜25、(ガラス厚・落とし込み)5〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする