ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ペッカー用木棚押さえ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2025
色
APゴールド
注文コード
55773305
品番
PMO-L
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
3.0
色
APゴールド
サイズ
2025
呼び寸法
2025
適合厚さ(mm)
(木棚)20〜25、(ガラス厚・落とし込み)5〜8