ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ペッカー用木棚押さえ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2025
色
クローム
注文コード
55773323
品番
PMO-R
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
2025
呼び寸法
2025
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
(木棚)20〜25、(ガラス厚・落とし込み)5〜8