3X4 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775250 3X4 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775250 3X4 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775250

クロメートウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(164個) 注文コード55775250 品番3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量35種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 呼び径3 寸法d(mm)3 寸法k(mm)1 寸法dk(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする