R-120GHS ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775712 R-120GHS ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775712

ホルダー用ブラケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び180 Aニッケルサテン 注文コード55775712 品番R-120GHS
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は呼び・色など36種類から選べます 他の種類を見る

Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

呼び180 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 Aニッケルサテン 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55775676
2018-07-31
用途:
作業場の整理棚

作業場の整理棚に棚柱と合わせて購入しました。
もともとは店舗用なので耐久性もあり、安心して使用できます。
同シリーズで、用途に応じた様々ブラケットが揃っているのも魅力です。
広く普及しているので、状況に応じてブラケットの追加などしながら
今後も長く愛用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする