1.2X2 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775916 1.2X2 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775916 1.2X2 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775916

アルミウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(156個) 注文コード 55775916 品番 1.2X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2 呼び径1.2 寸法d(mm)1.2 寸法k(mm)0.4 寸法dk(Φmm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする