大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アルミウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(153個)
注文コード
55775959
品番
1.6X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
呼び径
1.6
寸法d(mm)
1.6
寸法k(mm)
0.5
寸法dk(Φmm)
3.2