1.6X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775977 1.6X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775977 1.6X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775977

アルミウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(151個) 注文コード 55775977 品番 1.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 呼び径1.6 寸法d(mm)1.6 寸法k(mm)0.5 寸法dk(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする