大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アルミウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150個)
長さ(mm)
6
注文コード
55775986
品番
1.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
呼び径
1.6
寸法d(mm)
1.6
寸法k(mm)
0.5
寸法dk(Φmm)
3.2