ムーロサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55776157 品番 MU-S
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質スチール 長さ(mm)600 寸法(mm)600 ユニクロ 取付穴数11 ねじ穴数3 適応下地NST-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする