8X40 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55776205 8X40 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55776205 8X40 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55776205

アルミウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)40 注文コード55776205 品番8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 呼び径8 寸法d(mm)8 寸法k(mm)2.5 寸法dk(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする