ムーロサポートレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55776218 品番 MU-SW
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質精密アルミ押出し成型材 長さ(mm)300 寸法(mm)300 ねじ穴数6+(MU-LW使用数×4本)
注意
※安全のためレール取付のタッピング止めピッチは150mm以内でお願いします。また、MU-LW(ロックピース)取付位置の上下4箇所には必ずレールをビス止めしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする