大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カーW ロットピン(ピンアナR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
1.6
注文コード
55776257
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
1.6
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
0.5
寸法d1(mm)
1.6
呼び径d
5
寸法dk(mm)
10