6X30 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776291 6X30 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776291 6X30 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776291

3カーW ロットピン(ピンアナR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)30 寸法H(mm)2 注文コード55776291 品番6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法H・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法H(mm)2 寸法S(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)0.5 寸法d1(mm)2 呼び径d6 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする