曜日別特売
S1B-R38 ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55776613

ラウンドスリットB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本穴数1注文コード55776613品番S1B-R38
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Bスリット
シングルスリット
ダブルスリット

用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ)穴数1パイプ寸法(mm)Φ38.1サイズ(mm)1800板厚(mm)1.9t材質スチール生地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ13:鋼板厚1.6mm軽量用。
※Φ19~76:※TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)
※ダブルスリット側はその構造上、装着時に腕金具の方向が中心よりズレてこじれるため、着脱困難の可能性あり(頻繁に着脱を行う場合は、適正製品を選択する必要あり)
※ダブルスリット同一レベルで使用する振れ止めについて施工上の注意あり要確認(SL、LKはつまみの向きを変えることにより使用可、SLかしめ加工品は加工前につまみの向きを確認必要、NPL・PL装着品・LKかしめ加工品は設計上使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする