2X7 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777639 2X7 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777639 2X7 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777639

SUS ヒラチュウクウリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(45個) 注文コード55777639 品番2X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量26種類から選べます 他の種類を見る

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

長さ(mm)7 寸法H(mm)0.6 寸法d(mm)3.7 寸法A(mm)1.3 寸法B(mm)1.8 呼び径d2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする