LS-05S リトルブラケット LS-05S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55778153

リトルブラケット LS-05S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55778153品番LS-05S
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ペッカータイプサポートへの使用は適しません
※腕金具のアップ角度なし(但し、切り欠き部2.5度アップ)
※のみ寸0~4限定(アルミペッカー、一部のコーナーコートなど取付不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする