ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
リネア Pタッピング50本入りパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55778205
品番
LI-PT
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適合
LI-ED・LI-RL、LI-HD、LI-OC、LI-IC
材質
スチール鋼
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16
色
ユニクロ