ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
リネア エンドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55778232
品番
LI-ED
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
付属品
レール固定用ビス2本
材質
アルミプレス材
厚さ(mm)
1.5
色
white
サイズ
15
呼び寸法
15
外寸法(mm)
31×32