リネア グラスキーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55778248 品番LI-GK
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
適合8mmガラス、アクリル専用 材質透明ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)30×12.5×10 透明ポリカーボネート樹脂 サイズ8 呼び寸法8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする