4X8 3カ-W ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55778576 4X8 3カ-W ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55778576 4X8 3カ-W ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55778576

3カ-W ヒラチュウクウリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45個) 注文コード 55778576 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

長さ(mm)8 寸法H(mm)1.4 寸法d(mm)7.2 寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)3.6 呼び径d4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする