2.5X10 BS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55779100 2.5X10 BS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55779100 2.5X10 BS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55779100

BS ヒラチュウクウリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(42個) 注文コード 55779100 品番 2.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

長さ(mm)10 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.6 寸法A(mm)1.7 寸法B(mm)2.3 呼び径d2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする