リネア レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55779212 品番 LI-RL
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品レール連結用ピン2本 材質アルミ押出し成型材 長さ(mm)4000 white サイズ4000 外寸法(mm)55×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする