リネア レールホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55779228 品番LI-HD
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質亜鉛鋼板プレス 厚さ(mm)1.0 寸法(mm)22.5×86×47 HL サイズ4565 呼び寸法4565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする