レクタングルスリットB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ12×25スリットパイプ 注文コード55779282 品番S1B-12/25
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプなど50種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 長さ(mm)1350 寸法(mm)1350 生地 タイプ12×25スリットパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ12×25×1.6t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする