HA3080 アルミハンドリベット 大阪魂 55779556 HA3080 アルミハンドリベット 大阪魂 55779556 HA3080 アルミハンドリベット 大阪魂 55779556

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 55779556 品番 HA3080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)8 寸法d(mm)6.15 下穴径(Φmm)3.1 寸法A(mm)1.4 ねじの呼びd3 カシメ厚(mm)5.0〜5.5(6.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする