大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アルミハンドリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
55779581
品番
HA4070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
7
寸法d(mm)
8.15
下穴径(Φmm)
4.1
寸法A(mm)
1.6
ねじの呼びd
4
カシメ厚(mm)
3.5〜4.0(4.5)