HA5070 アルミハンドリベット 大阪魂 55779608 HA5070 アルミハンドリベット 大阪魂 55779608 HA5070 アルミハンドリベット 大阪魂 55779608

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 55779608 品番 HA5070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)7 寸法d(mm)10 下穴径(Φmm)5.1 寸法A(mm)2.2 ねじの呼びd5 カシメ厚(mm)1.5〜2.0(2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする