大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アルミハンドリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55779626
品番
HA5090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
9
寸法d(mm)
10
下穴径(Φmm)
5.1
寸法A(mm)
2.2
ねじの呼びd
5
カシメ厚(mm)
3.5〜4.0(4.5)