HA4100-RH アルミハンドリベット 大阪魂 55779696 HA4100-RH アルミハンドリベット 大阪魂 55779696 HA4100-RH アルミハンドリベット 大阪魂 55779696

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 55779696 品番 HA4100-RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)10 寸法d(mm)8.15 下穴径(Φmm)4.1 寸法A(mm)1.6 寸法C(mm)8.2 ねじの呼びd4 カシメ厚(mm)6.5〜7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする