ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ロコネーブルアール16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55780375
品番
LNR-16
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
付属品
2mmレンチ、皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)
材質
真鍮挽物
色
クローム
タイプ
軽量用
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
40
ねじサイズ
M6