ロコネーブルアール24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)80 クローム 注文コード55780402 品番LNR-24
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・色4種類から選べます 他の種類を見る

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)

用途ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能 付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ 材質真鍮挽物 クローム タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)80 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする