ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ロコポイントアール22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Aニッケルサテン
注文コード
55780497
品番
LTR-22
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)
付属品
皿ビス(軸径4Φ×30mm)
材質
真鍮挽物
色
Aニッケルサテン
タイプ
軽量用
ねじピッチ(mm)
1.0
サイズ(mm)
40
ねじサイズ
M6