ロコポイントアール22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 APゴールド 注文コード55780567 品番LTR-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能

用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品) 付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm) 材質真鍮挽物 APゴールド タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)100 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする