ロコポイントアール

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上Aニッケルサテン 注文コード55780585 品番LTR26
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕上など13種類から選べます 他の種類を見る

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具

寸法(mm)60 仕上Aニッケルサテン 用途1点ハンガー掛け 仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50 材質真鍮挽物 ねじ規格M6(1.0P)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936035
2018-08-06
用途:
コート掛けのフックの差し替え
教育・研究機関

コート掛けのフックの先端が球状になっていて掛けたものが滑り落ちやすかったので、ネジ径が同じM6の本製品に付け替えてみました。しっかり引っかかりますし、R処理されていて感触も良いです。

対象商品:
58935886
2015-10-21
用途:
タオル掛け

ちょっとしたタオル掛けや服掛けに使用してます。スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする