ロコボール20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55780813 品番 LB-20
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
付属品タッピングビス(Φ4×30) 材質真鍮挽き物 長さ(mm)60 寸法(mm)60 クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする