ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ロコホルン26
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55780865
品番
LH-26
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
付属品
タッピングビス(Φ4×30)、外ねじ付座金
材質
真鍮挽き物
長さ(mm)
60
寸法(mm)
60
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応