ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロイヤル ロッドフック クローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
4
材質
スチール
注文コード
55781023
品番
4RM
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
線径・径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
色
クローム
材質
スチール
サイズ
50
呼び寸法
50
線径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。