ロイヤル ロッドフック クローム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)4 材質スチール 注文コード55781048 品番4RM
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は線径・径・材質など43種類から選べます 他の種類を見る
Aニッケルサテン 材質スチール サイズ50 呼び寸法50 線径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55781425
2022-12-07
用途:
工場の物かけ
ケンナンオート 様

今まで購入したものの中では1番太さがあり強度が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする