ロイヤル ロッドフック クローム

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)4 材質スチール 注文コード55781118 品番4RM
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は線径・径・材質など43種類から選べます 他の種類を見る
APゴールド 材質スチール サイズ150 呼び寸法150 線径(Φmm)4
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55781425
2022-12-07
用途:
工場の物かけ
ケンナンオート 様

今まで購入したものの中では1番太さがあり強度が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする