大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
B.R.TIW(ステン-ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
寸法H(mm)
6.4
注文コード
55781288
品番
STST-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
丸頭:9.5/皿頭:10.7
寸法H(mm)
6.4
リベットNO
44
寸法e(mm)
0.9
寸法G(mm)
4.8-6.4
引張強度N(kgf)
3040(310)
リベット呼径D(mm)
3.2
加工物穴径(mm)
3.3
剪断強度(N)
2940