大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
B.R.TIW(ステン-ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
寸法H(mm)
8
注文コード
55781306
品番
STST-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
丸頭:10/皿頭:11.3
寸法H(mm)
8
リベットNO
54
寸法e(mm)
1.1
寸法G(mm)
3.2-6.4
引張強度N(kgf)
4410(450)
リベット呼径D(mm)
4
加工物穴径(mm)
4.1
剪断強度(N)
3920