STST-64 B.R.TIW(ステン-ステン 大阪魂 55781315 STST-64 B.R.TIW(ステン-ステン 大阪魂 55781315 STST-64 B.R.TIW(ステン-ステン 大阪魂 55781315

B.R.TIW(ステン-ステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法H(mm)9.6 注文コード55781315 品番STST-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)丸頭:10.9/皿頭:12.4 寸法H(mm)9.6 リベットNO64 寸法e(mm)1.3 寸法G(mm)3.2-6.4 引張強度N(kgf)6660(680) リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)4.9 剪断強度(N)5780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする