ロッドフック6Φ セイフティータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55781382 品番 6RMS
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
クローム サイズ300 呼び寸法300 線径(Φmm)6 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする