ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロッドフック6Φ セイフティータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55781398
品番
6RMS
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
350
呼び寸法
350
線径(Φmm)
6
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応